Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-900 / Howden WRV 204/1.65 - 300 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-900 / Howden WRV/1.65 usado 1990. Modelo: VRS-900 / WRV 204/1.65. Motor eléctrico Marathon, 300 hp, 460 V. 1990 Separador de aceite vertical Vilter. Shell MAWP: 300 psig a 400° F. Microcontrolador Vilter Vission. Compresor de tornillo rotativo Howden WRV 204/165. Capacidad nominal: 139,4 toneladas a 286,7 BHP con una temperatura de succión de -20ºF y una temperatura de condensación de 95ºF. Desplazamiento: 852 cfm. Configuración Vi: 5.0. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP260
- Manufacturer: Vilter
- Model: VRS-900 / WRV204/1.65
- Serial Number: 1719
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details