Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador Vilter VRS1000B / Howden WRV204/1.93 - 150 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador usado 1991 Vilter VRS1000B / Howden WRV204/1.93. Modelo: VRS1000B / WRV204/1.93. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Marathon, 150 hp, 3565 rpm, 460 V. 1991 Separador de aceite Vilter, MAWP: 300 psi a 400 ºF. MDMT: -20 ºF a 300 psi. Panel de control FES Micro IIE. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 962 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 34.437 h. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H4)(ACN313-BC/Motor)
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB106
- Manufacturer: Vilter
- Model: VRS1000B / WRV204/1.93
- Serial Number: 205 / MK5E/WRV204/19336/205
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details