Compresor de amoníaco de un solo tornillo Vilter VSS-1201 - 200 HP
Paquete de compresor de amoníaco de un solo tornillo Vilter VSS-1201 usado 1994. Modelo: VSS1201 A025231APAAAN. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Baldor. 200 hp, 3560 rpm, 460 V. 1994 Separador de aceite Vilter. MAWP: 300 psig a 400°F. MDMT: -5 °F a 300 psig. Panel de control por microprocesador Vilter. Panel de control de arranque de motor Westinghouse, 200 hp. Capacidad nominal: 127,6 toneladas a 127,6 bhp con una temperatura de succión de -40ºF y una temperatura de condensación de 20ºF. Configuración de Vi variable. Desplazamiento: 1.193 cfm. La lectura actual de la pantalla es 18453,03 horas. Dimensiones totales: 14 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H4).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN074.30
- Manufacturer: Vilter
- Model: VSS1201A02531APAAAN
- Serial Number: 1979
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details