Máquina de Hielo Vogt Turbo CAR-28 con Tolva

Máquina de Hielo Vogt Turbo CAR-28 con Tolva

Máquina de Hielo Turbo CAR-28 con Tolva. Modelo: CAR-28. Número de serie: E002090. Refrigerante: Amoníaco (717A). Capacidad Nominal de Hielo: 14 toneladas / 24 hr. Controles: 115V, 60Hz, Monofásico. Motor de barra trituradora: 2HP, 3.1 FLA, 18.6 LRA, 460V, 60Hz, trifásico. Motores de bomba de agua (2): 0,75 HP, 1,7 FLA, 2,2 LRA, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Motor de tolva: 0,75 HP, 115 V/230 V, 60 Hz, monofásico. Peso de envío: 7,819 libras. Flujo de agua de descongelación: 22 GPM. Flujo de amoniaco líquido 11. Capacidad recomendada del compresor a 0F: 26,04 TR. Dimensiones totales de la tolva: 93 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de alto. Dimensiones totales de la máquina de hacer hielo: 104 pulgadas de largo x 95 pulgadas de ancho x 110 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMPM058.65
  • Manufacturer: Vogt Ice
  • Model: CAR-28
  • Serial Number: E002090

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Máquina de Hielo Vogt Turbo CAR-28 con Tolva