Volcador de tambores de acero inoxidable

Volcador de tambores de acero inoxidable

Dumper de barril con elevación de columna de acero inoxidable. Dimensiones totales: 74 pulg. x 44 pulg. x 107 pulg. Alto. Emparejado con UFBAJ01A

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: UFBAJ01C

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 91
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 452
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Goes With Unit UFBAJ01A-C.A
Volcador de tambores de acero inoxidable

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente