votantes

votantes

Votadores (dos), entradas de 2 pulgadas, S/N A5556 y A5784, años 1994 y 1995, carcasa de 200 psi, camisa de 150 psi a 365 F, motor de 3 hp 230-460 350 rpm finales, 145 pulgadas de largo x 27 pulgadas. Ancho x 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 311
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: A5556 and A5784

Detalles del votador y del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

votantes
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Procesador Cherry Burrell - 500 galonesCherry Burrell Processor - 500 Gallon Cherry-Burrell
Agotado