Votador 4x120

Votador 4x120

1990 Votator 4x120 Modelo 4SSHE, S/N A5095, intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable para agua caliente/fría. medio de calentamiento/enfriamiento de agua. Mawp de carcasa 200 psi a 365 F, mawp de tubo 150 psi a 365 F, 3 hp 208-230/460 voltios 1725 rpm, relación 10.

Product Details

  • Cantidad en stock: 110.GR606
  • Manufacturer: Not Specified
  • Model: 4SSHE
  • Serial Number: A5095

Votator & Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Votador 4x120