- Detalles del producto
Unidad de retención Votator Pinworker
Unidad de retención de Votator Pinworker. Dimensiones del eje: 4 pulg. de diámetro. x 16 pulg. L. Consta de un tubo, en el que un eje con pasadores agitadores gira a una velocidad fija; la unidad evita que la margarina fragüe, por lo que puede entregar el producto blando a tarrinas o contenedores a granel. Motor estadounidense, 1/2 hp, 1720 rpm, 208-220/410 V, 2,75-2,6/1,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de EE. UU., 190 rpm (min), 1900 rpm (max). Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 29-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI245.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del votador y del intercambiador de calor
- Número de tubos votadores: 1
- Diámetro del tubo (pulgadas): 4
- Longitud del tubo (pulgadas): 16
- Descripción del eje, cuchilla y raspador: Shaft dimensions: 4 in. dia. x 16 in. L. Consists of a tube, in which a shaft with agitating pins revolves at a fixed speed; the unit prevents margarine from "setting," so it can deliver the soft product to tubs or bulk containers.
- Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (2) 1/2 in. dia. MPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- RPM del motor: 1720
- Voltaje del motor: 208-220/410
- Amperios de motor: 2.75-2.6/1.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 47
- Ancho (pulgadas): 17.5
- Altura (pulgadas): 29.5