Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12
Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12. Modelo: XTW. S/N: 7709. Acero inoxidable 316. Dimensiones de la cámara: 3 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. Eje concéntrico: 2-1/4 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. (2) Raspadores de baquelita: 12 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho. Motor, 2 hp, 1800 rpm, 60 ciclos, trifásico. Transmisión eléctrica por engranajes de 4 velocidades Lima. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 3/4 pulg. NPT (hembra, producto). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 3/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto (GD).
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM324.2a
- Manufacturer: Votator
- Model: XTW
- Serial Number: 7709
Votator & Heat Exchanger Details