Hervidor eléctrico con camisa completa Vulcan-Hart: 60 galones
Hervidor eléctrico con camisa completa Vulcan-Hart: 60 galones. Modelo EL60. S/N 74114404. Nat'l Bd: 7629. Fondo interior del hervidor inclinado hacia el frente para un flujo suave del producto a través de una válvula de drenaje de alimentos montada, cónica y tipo tapón. Las características incluyen: interruptor de encendido/apagado con luz de señal y control de termostato, control de corte por bajo nivel de agua e interruptor de límite de presión y manómetro. Requisitos eléctricos: 24 kW, 208 V, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, vapor), (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. (pava). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, válvula de alivio de presión), (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de extracción. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 40.2
- Manufacturer: Vulcan Hart
- Model: EL60
- Serial Number: 74114404
Tank Details