Hervidor con camisa de vapor completo a gas Vulcan Hart, 60 galones
Hervidor con camisa a vapor a gas Vulcan Hart, 60 galones. Modelo: GS60E. S/N: 15398. Nat'l Bd: 8818. Gas natural. Capacidad: 4,0 caballos de fuerza de caldera (135.000 BTU/h). Consumo por quemador: 0,44 hp de caldera (15.000 BTU/hr). Número de quemadores: 9. MAWP: 10 psi a 250 ?F. El hervidor está equipado con un indicador de nivel de mirilla, un manómetro, una válvula de alivio de presión y un respiradero termostático. Fondo inclinado. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. válvula de descarga del tanque, conducto de escape de vapor de 10 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP601.4a
- Manufacturer: Vulcan Hart
- Model: GS60E
- Serial Number: 15398
Tank Details