Hervidor estacionario con camisa completa a gas Vulcan Hart, 60 galones
Hervidor estacionario de gas Vulcan Hart con camisa completa, 60 galones. Modelo: GL60E. Número de serie: 14377. Nota: 7754. Funciona con gas natural. Entrada: 0,44 hp por quemador (15000 BTU/hr). (8) sistema de quemadores de gas natural con un total de 3,58 hp (120000 BTU/hr). El hervidor cuenta con un indicador de nivel de mirilla y un fondo inclinado. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), parte superior abierta. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 3 pulg. de diámetro. válvula (descarga del tanque), (1) 10 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (vapor). Dimensiones totales: 55 pulgadas de diámetro x 45 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP600.3a
- Manufacturer: Vulcan Hart
- Model: GL60E
- Serial Number: 14377
Tank Details