Hervidor calentado a gas Vulcan-Hart - 40 galones
Hervidor calentado a gas Vulcan-Hart: 40 galones. Modelo: GKSH-40. S/N: 6776. *Nota: a la unidad le faltan los quemadores, los componentes de gas y los controles. Dimensiones interiores: 30 pulg. de diámetro. x 14-1/2 pulg. H. Entradas: (1) 3/4 pulg. NPT (hembra, gas), (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. (pava). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (tetera), (1) 5-3/4 pulg. de diámetro. escape. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF354.1
- Manufacturer: Vulcan Hart
- Model: GKSH-40
- Serial Number: 6776
Tank Details
- Stainless Tank Type: Kettles
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, gas), (1) 4-1/2 in. dia. (kettle). Outlets: (1) 3/4 in. dia. (pressure read-out and pressure relief valve), (1) 1-1/2 in. dia. (kettle), (1) 5-3/4 in. dia. exhaust duct.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 39
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Unit is missing the burners, gas components, and controls