Hervidor de gas Vulcan-Hart: 80 galones
Hervidor de gas Vulcan-Hart 1991: 80 galones. Número de serie: 27-170932. MAWP: 15 psi a 250 °F, MDMT: 0 °F a 15 psi. Control de temperatura, modelo: GL80E, S/N: 27170932. HP de entrada por quemador (caldera): 0,44 hp (15000 BTU/hr), total (caldera): 4 hp (BTU/hr: 135000). Presión del colector: 3,5 psi.; Calibre: 0-30 psi. Requisito de control: 120 V, 2,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Apertura del tanque: válvula de 3 pulg. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP602.3a
- Manufacturer: Vulcan Hart
- Serial Number: 27-170932
Tank Details