Hervidor estacionario calentado a gas Vulcan-Hart - 60 galones
Hervidor estacionario calentado a gas Vulcan-Hart: 60 galones. Hervidor de fondo semiesférico totalmente soldado. Camisa y revestimiento de acero inoxidable 304. Dimensiones interiores: 30 pulg. de diámetro. x 25 pulg. H. Arranque eléctrico: 120 V, 60 Hz, 3 amperios, monofásico. Entradas: (1) 30 pulg. de diámetro. Tapa abierta. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, gas), (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, alivio de presión), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, hervidor), (1) 7 pulg. de diámetro. ducto de escape. *Nota: a esta unidad le faltan los componentes de gas, los quemadores y los controles. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EECS327.3
- Manufacturer: Vulcan Hart
Tank Details