Hervidor de vapor con camisa Vulcan Hart, 125 galones
Hervidor de vapor con camisa Vulcan Hart de 1990, 125 galones. Modelo: GT125E. Número de serie: 900223976C. Nat'l Bd: 22075. Funciona con gas natural. Entrada por quemador: 0,44 hp (15000 BTU/hr). Total: 4,0 caballos de fuerza (135.000 BTU/h). MAWP: 15 psi a 250 °F. Requisitos del sistema: 115 V, 60 Hz, 2,6 amperios, monofásico. La tetera tiene un fondo inclinado con la parte superior abierta y tapa abatible. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), parte superior abierta. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 3 pulg. de diámetro. válvula (descarga del tanque), (1) 9-3/4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (vapor). Dimensiones totales: 46 pulgadas de diámetro x 58 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP594.4
- Manufacturer: Vulcan Hart
- Model: GT125E
- Serial Number: 900223976C
Tank Details