Hervidor con camisa de vapor Vulcan Hart - 40 galones

Hervidor con camisa de vapor Vulcan Hart - 40 galones

Hervidor de agua con camisa de vapor Vulcan Hart: 40 galones. Modelo: K-40. Número de serie: 22866/B. Nat'l Bd: 19597. MAWP a 250 °F: 15 psi. Hervidor estacionario con grifo lateral. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. tubo de cobre (chaqueta). Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. tubo de cobre (chaqueta), (1) 3/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPPP479.1a
  • Fabricante: Vulcan
  • Modelo: K-40
  • Número de serie: 22866/B

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa de vapor Vulcan Hart - 40 galones