Motor eléctrico Wagner - 5 CV
Motor eléctrico Wagner. Modelo: 215-11702-04. Especificaciones del motor: 5 hp, trifásico. Marco: 215. Diseño Nema: B. Código: H. Tipo: DP1. Diámetro del eje: 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulg. de largo x 1 pie 3 pulg. de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750O
- Manufacturer: Wagner Electric
- Model: 215-11702-04
- Serial Number: 13M
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Wagner
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-220/460
- Motor Amps: 15.2-14.4/7.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 12