Licuadora caminante

Licuadora caminante

Batidora Walker con Marco. Modelo SP, número de serie 1240-7335. Capacidad: 120 gpm. Motor Reliance: N.º de catálogo M2333T, especificación 09A01-1086, estructura 254T, Ser 4/80, 15 hp, 230/460 V, 38/19 amperios, 1760 rpm, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 66-½ pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BIIR08d.
  • Manufacturer: Walker
  • Model: SP
  • Serial Number: 1240-7335

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Soda Manufactorer

Licuadora caminante