Licuadora en línea Walker: 120 GPM
Licuadora en línea Walker: 120 GPM. Modelo SP, número de serie 1240-7335. Capacidad: 120 gpm. Motor Reliance, n.º de catálogo M2333T, especificación 09A01-1086, estructura 254T, Ser 4/80, 15 hp, 230/460 V, 38/19 amperios, 1760 rpm, 60 Hz, trifásico. Entradas: 2 pulgadas (superior), 2 pulgadas (centro). Salida: 3 pulgadas (abajo). Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 66-½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR08.
- Manufacturer: Walker
- Model: SP
- Serial Number: 1240-7335
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer