Tanque de mezcla de carcasa única Walker: 410 galones
Tanque de mezcla Walker Single Shell: 410 galones. N/S: 1377, DRG: 94494-G1. Acero inoxidable. Motor y accionamiento motorizado. Diámetro de la hélice: 19-1/2 pulg. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. x 43 pulgadas de largo (12) Disyuntores/divisores en las dimensiones inferiores: 4 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. Entradas/salidas: bola de rociado Línea 'S' de 2 pulgadas (bola de rociado), (3 ) tubos de entrada: 4-3/4 pulgadas, 3-3/4 pulgadas y 10 pulgadas. Entrada: 16 pulgadas x 20 pulgadas. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto. .
Product Details
- Cantidad en stock: 89a.G640.40
- Manufacturer: Walker
- Serial Number: 1377