Walker Stainless Equipment Co. Tanque de procesador con camisa con hoyuelos - 1000 galones

Walker Stainless Equipment Co. Tanque de procesador con camisa con hoyuelos - 1000 galones

Walker Inoxidable Equipment Co. Tanque de procesador con camisa con hoyuelos - 1000 galones. Modelo: PZ-CB. S/N: 931. Construcción de acero inoxidable 304, aislamiento de fibra de vidrio. MAWP del recipiente: 10 psi a 250 °F. MAWP de chaqueta: 100 psi a 250 °F. La chaqueta tiene hoyuelos y no tiene bobinas en la pared. Agitador de acero inoxidable con palas raspadoras de nailon. Número máximo de raspadores: 12. Dimensiones del raspador: 6 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Dimensiones de la hoja: 16 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto. Dimensiones del deflector: 6 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto. (2) Robert Válvulas de actuador Shaw, modelo: VC-230A-FA, S/N: E06C430, P/N: 086551A0010, tamaño: 1-1/2 pulg., material del cuerpo: bronce II, material de moldura: monel, estilo: FA, tipo : REV, char: QD, recorrido: 1/4 pulg., válvula número de pieza 099065H1102, rango: 3 a 15 psi. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 1170 rpm, 460 V, 5 amperios, 60 Hz, trifásico. Medios: (1) FNPT de 1 pulg., (1) FNPT de 1-1/2 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. NPT, (1) 3 pulg. de diámetro. NPT, (1) 4 pulg. de diámetro. NPT, (1) línea S de 2 pulgadas. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Línea S, (2) 3 pulg. NPT. Dimensiones totales: 105 pulgadas de diámetro. x 115 pulgadas de alto (ACN350-400-76).

Product Details

  • Cantidad en stock: LHCR001.15
  • Manufacturer: Walker
  • Model: PZ-CB
  • Serial Number: 931

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Walker Stainless Equipment Co. Tanque de procesador con camisa con hoyuelos - 1000 galones