Tanque de mezcla Walker Inoxidable Equipment Company - 1000 galones

Tanque de mezcla Walker Inoxidable Equipment Company - 1000 galones

Tanque de mezcla Walker Inoxidable Equipment Company -1000 galones. Modelo: PZ-CB-304SS. S/N: 676. Material de construcción: Acero Inoxidable 304. Esta unidad fue diseñada como un tanque con camisa, pero la camisa tiene fugas. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies de diámetro. x 4 pies 7 pulgadas de alto Dimensiones del raspador (8): 6 pulgadas de largo x 4 ½ pulgadas de ancho Dimensiones del deflector (1): 7 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto Motor eléctrico Toshiba con transmisión por engranajes , 10 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Línea S, (2) 2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. ACME, (1) 2 ½ pulg. de diámetro. ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. (1) 4 pulgadas de diámetro. CUMBRE. Salidas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. (1) 3 pulgadas de diámetro. (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto embridado (producto). Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies 5 pulgadas de alto (ACN350).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TNCP001.20
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: PZ-CB-304SS
  • Número de serie: 676

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla Walker Inoxidable Equipment Company - 1000 galones