Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 4000 galones

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 4000 galones

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 4000 galones. Modelo: 8070. S/N: HHTA-2354-R. Cara de acero inoxidable. Porcentaje de pared fría: 25%. Las características clave incluyen: (2) bolas rociadoras, 17-1/2 pulgadas de diámetro. entrada y escalera de acceso exterior. Entradas: (1) conector S-line de 2-1/2 pulgadas, conector de bola rociadora de 1-1/2 pulgadas. Salidas: (1) conector S-Line de 1-1/2 pulgadas, (1) conector S-Line de 2-1/2 pulgadas, (2) puertos hembra de 1 pulgada, (1) conector S-Line de 2 pulgadas afuera. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 104 pulgadas de ancho x 109 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: pHDNN107.96
  • Manufacturer: Walker
  • Model: 8070
  • Serial Number: HHTA - 2354-R

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 4000 galones