Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Walker: 200 galones

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Walker: 200 galones

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Walker: 200 galones. Modelo: PZ-CB. S/N: 2443. Nat'l Bd: 647. Construcción en acero inoxidable 304. Chaqueta inferior con hoyuelos con pared lateral de serpentín de vapor en espiral. Chaqueta MAWP a 325 °F: 75 psig. Shell MAWP a 325 °F: atm. Fondo de cono. Motor Sew-Eurodrive, 1,21 hp, 1700 rpm, 208 V, 5,86 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, 25 rpm final, 3025 lb-in. Las aplicaciones incluyen: calentar, enfriar, mezclar, combinar, almacenar y procesar por lotes. Entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. accesorios para termopozo, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT (bobina), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT (hoyuelo), (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 10 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (muestra), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT (bobina), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT (hoyuelo), (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión I-line (descarga). Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 58-1/2 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EECA003.
  • Manufacturer: Walker
  • Model: PZ-CB
  • Serial Number: 2443

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Walker: 200 galones