Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones. Modelo: 8462. S/N: HHTA-2740-R. Porcentaje de pared fría: aprox. 45%. Bolas de spray dobles para limpieza CIP. Entradas: (6) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (medios), (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (bolas de pulverización), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (termopozos), (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (descarga). Dimensiones totales: 20 pies de largo x 104 pulgadas de ancho x 9 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDNN132.5a
  • Manufacturer: Walker
  • Model: 8462
  • Serial Number: HHTA-2740-R

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones