Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones. Modelo: 9042. S/N: HHTA3316R. Nat'l Bd: 370. Drwg. No: 1855. Construcción de acero inoxidable 304. Porcentaje de pared fría: aprox. 45 %. Recipiente MAWP: 60 psig a 310 °F. Chaqueta MAWP: 150 psig a 300 °F. Vacío total. Bolas de spray dobles para limpieza CIP. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (termopozos), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (bolas de pulverización), (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (medios), (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (alimentación). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (medios), (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S (descarga). Dimensiones totales: 20 pies de largo x 103 pulgadas de ancho x 9 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: pHDNN096.96a
  • Manufacturer: Walker
  • Model: 9042
  • Serial Number: HHTA3316R

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galones