Tanque de procesamiento de acero inoxidable Walker: 1000 galones

Tanque de procesamiento de acero inoxidable Walker: 1000 galones

Tanque de procesamiento de acero inoxidable Walker: 1000 galones. Modelo: P7-P. S/N: 1157. Construcción de materiales: 304SS. MAWP del recipiente: 5 psig a 250 °F. MAWP de la chaqueta (calor): 15 psig a 250 °F. MAWP de chaqueta (frío): 100 psig a 100 °F. Entrada: 18-1/2. (3) Manómetros analógicos. Borrar termostato Vue. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT hembra (chaqueta), (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. NPT hembra (chaqueta). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT hembra, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. NPT hembra, (1) 2 pulg. de diámetro. Macho ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. ACME macho. Dimensiones totales: 99 pulgadas de largo x 92-1/2 pulgadas de ancho x 90-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDSC304.5a
  • Manufacturer: Walker
  • Model: P7-P
  • Serial Number: 1157

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de procesamiento de acero inoxidable Walker: 1000 galones