Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable Walker - 3000 galones

Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable Walker - 3000 galones

1991 Tanque de mezcla vertical Walker de acero inoxidable. Modelo: SSBT. Capacidad aproximada: 3000 galones. Material de construcción: acero inoxidable 304. Pared recta interior: 98 pulg. y 96 pulg. de diámetro. Agitador montado en la parte superior: tornillo sin fin Delroyd de IMO Industries, fabricante del motor: General Electric. Modelo: K184KC215. Número de serie: 0400342. 5 HP, 1750 rpm, 230/460 V: 13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) boca de acceso de 22 pulgadas, (3) aspas de turbina de 50 pulgadas. Eje a hélices: 4 pulg., (2) bolas de pulverización Klenzade CIP de 4 pulg., (1) cojinete inferior sanitario de 6 pulg. Válvula de mariposa Keystone montada en la parte inferior, diámetro de brida: 6-5/8 pulg. (8) Diámetro de los orificios de montaje 7/8 pulg. Distancia adyacente: 3-5/8 pulg. Distancia opuesta: 9-1/2 pulg. (2) Entradas S-line de 3 pulgadas. Dimensiones exteriores totales: 8-1/2 pies de diámetro x 19 pies de altura.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCJF1460.40
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: SSBT
  • Número de serie: 1879-12066

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable Walker - 3000 galones