Tanques con camisa con hoyuelos en fondo cónico doble Walker de acero inoxidable, 100 galones
1992 Tanques con camisa con hoyuelos en fondo cónico doble Walker de acero inoxidable: 100 galones. N/S 7163. Acero T316. Dimensiones interiores: 38 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto. MAWP del recipiente: ATM a 250 °F. MAWP de la chaqueta: 15 PSIG a 250 °F (calor), 100 PSIG a 100 °F (frío). Entradas: (2) entradas de acceso de 18 pulgadas. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. conexiones rápidas (medios), (3) 4 pulg. de diámetro. Accesorios S-line, (2) entradas S-line con controlador de nivel de líquido, (2) entradas S-line (tapadas). Salidas: (2) conexión rápida de 1 pulg. (medios), (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFC027B.
- Manufacturer: Walker
- Serial Number: 7163
Tank Details