Walker Cilíndrico Vertical Refrigerado Tipo Silo Tanque de Almacenamiento 30,000 Galones
Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Walker de 30.000 galones. Modelo 7906. N/S VSHT-2194-R. Alcoba de acero inoxidable. Cip y línea de ventilación con sprayball. Se eliminó la agitación mecánica. Entrada y salida de abrazadera de 3 pulg. Sólo concha de rey. 100 pies cuadrados de pared fría de 75 psi para amoníaco. Fabricación 4/72. Distorsión interior del cabezal superior y de las paredes laterales, uso exclusivo para odi. Dimensiones 151 pulgadas de diámetro x 480 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 175.cR929-A.
- Manufacturer: Walker
- Model: 7906
- Serial Number: VSHT-2194-R
Tank Details