Tanque de silo de almacenamiento refrigerado cilíndrico vertical Walker/Crepaco, 50 000 galones

Tanque de silo de almacenamiento refrigerado cilíndrico vertical Walker/Crepaco, 50 000 galones

Tanque de silo de almacenamiento refrigerado cilíndrico vertical Walker/Crepaco: 50 000 galones. N/S C-6410. Alcobas de acero inoxidable (retiradas para el envío). Líneas de limpieza y ventilación con sprayball. 200 pies cuadrados de pared fría. Agitación mecánica. Módulo de salida: 3 pulgadas, solo 4 pernos, menos válvula. Módulo de entrada: 2-1/2 pulgadas, 4 pernos solamente, menos válvula. Nivel Tank Mate, solo caparazón. 12 pies, 6-3/4 pulgadas de diámetro exterior x 62 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: cRME002.
  • Fabricante: Walker
  • Número de serie: C-6410

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de silo de almacenamiento refrigerado cilíndrico vertical Walker/Crepaco, 50 000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente