Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell

Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell

1994 Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell. Modelo: H25X-FSGNNEH. S/N: 67812. Capacidad de la bomba: 33,33 gpm. Motor de lección, 7,5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 20-18,4/9,2 amperios, 60 Hz. Características típicas de las bombas Hydra-Cell: diseño compacto sin sello, durabilidad y simplicidad hacen de las bombas Hydra-Cell la opción óptima para manejar fluidos agresivos, fluidos abrasivos con partículas, fluidos calientes, fluidos corrosivos, abrasivos, polvos humectables, fluidos de corte y fluidos ultrapuros. , adhesivos, agua salada, agua recuperada, lodos, gases líquidos, fertilizantes, fluidos viscosos, productos químicos, soluciones jabonosas. Base de acero inoxidable. Entrada de la bomba: rosca de 2 pulgadas (hembra), salida: rosca de 1-1/2 pulgadas (hembra). Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto (ACN60).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF2261B.2
  • Fabricante: Wanner Engineering Inc.
  • Modelo: H25X-FSGNNEH
  • Número de serie: 67812

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo G & H 2020AG&H Positive Displacement Pump G & H
G & H Bomba de desplazamiento positivo G & H 2020A

55.SACH108.3

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba rotativa de desplazamiento positivoRotary Positive Displacement Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo Pureflo 2550 0-AIPureflo Positive Displacement Rotary Pump Pureflo
Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo Johnson 31-50MJohnson Positive Displacement Pump Johnson

Visto recientemente