Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: PB1-A. Tipo: TGN 3-PP. S/N: 577618. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. (1) 1 pulg. de diámetro. entrada de brida. (4) 5/8 pulg. de diámetro. Orificios de montaje, 2-1/4 pulgadas adyacentes, 3 pulgadas opuestas. (1) 1 pulg. de diámetro. salida de brida. (4) 5/8 pulg. de diámetro. Orificios de montaje, 2-1/4 pulgadas adyacentes, 3 pulgadas opuestas. (1) Entrada de línea aérea FNPT de ¾ pulg. (1) Válvula de aire/bloque central de ¾ pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP201.a
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: PB1-A
- Serial Number: 577618