Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper
2006 Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: S1FB3P1PPUS000. S/N: 1501698. Presión de aire máxima recomendada: 100 PSI. Entrada/salida: (2) diámetro de brida interior de 1-1/8 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 2-3/8 pulgadas adyacentes, 3-1/4 pulgadas opuestas. (1) Entrada de aire FNPT de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP220.a
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: S1FB3P1PPUS000
- Serial Number: 1501698