Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: PB1-A. S/N: 381342. Tipo: TGN-2-PP. Presión de aire máxima recomendada: 100 PSI. Entrada/salida: (2) diámetro de brida interior de 1 pulg. con (4) ½ pulg. de diámetro. orificios de montaje. 2-1/4 pulgadas adyacentes, 3-1/4 pulgadas opuestas. (1) Entrada de aire FNPT de ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 2-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP222.1
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: PB1-A
- Serial Number: 381342