Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper 2008. Modelo: S05B2P2TPNS000. Capacidad aproximada: 14 gpm. Maneja sólidos de hasta 0,125 pulg. (3 mm) de tamaño. Rangos de temperatura de funcionamiento: 180°F a 32°F. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. Cuenta con una válvula de retención de bola sólida alimentada por aire comprimido y con un diseño de relación 1:1. Material mojado: polipropileno. Materiales de construcción del diafragma/válvula de retención: PTFE virgen-Santoprene/asiento de la válvula de retención de PTFE virgen de respaldo: PTFE virgen. (1) Entrada MNPT de ¾ pulg. (1) Salida MNPT de ¾ pulg. (1) Entrada de línea aérea FNPT de ½ pulg. Peso de envío: 16 libras. Dimensiones totales: 10 1/8 pulgadas de largo x 7 1/8 pulgadas de ancho x 11 ¾ pulgadas de alto (ACN7).
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP271.a
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: S05B2P2TPNS000
- Serial Number: 1625407