Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II™. Modelo: S1FB1P2PAAS100. S/N: 667590. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. (1) Diámetro de entrada de brida de 1 pulg. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 3-1/8 pulg. opuesto. (1) Diámetro de salida de brida de 1 pulg. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 3-1/8 pulg. opuesto. (2) Entradas de aire FNPT de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP230
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: S1FB1P2PAAS100
- Serial Number: 667590