Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II
2000 Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II ™. Modelo: S1FB1P2PQAS100. S/N: 689872. El marco de la bomba S1F tiene un caudal máximo de 45 GPM, manejo máximo de sólidos de 0,25 pulgadas y presión de descarga máxima de 100 PSI. El desplazamiento por carrera es de 0,17 galones. Las bombas no metálicas de servicio estándar son ideales para fluidos altamente corrosivos, demanda intermitente, fluidos portátiles, poco abrasivos y sólidos suspendidos. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi – 7 bar. (1) 1 pulg. de diámetro. entrada de brida. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 4-1/8 pulg. opuesto. (1) 1 pulg. de diámetro. salida de brida. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 4-1/8 pulg. opuesto. (1) Entrada de aire de 7/8 pulg. Nota: la unidad tiene una brida rota. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulg. de largo x 1 pie de ancho x 2 pies ¼ pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP275.a
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: S1FB1P2PQAS100
- Serial Number: 689872