Bomba de diafragma neumática Sandpiper Warren Rupp
Bomba neumática de diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: SB1-A. S/N: 212543. Tipo: SGN-2-SS. El caudal de la bomba nueva es de 32 gpm con el consumo de aire y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Características: válvula de bola y diafragma de teflón. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. (entrada de aire). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 3/4 de diámetro. puerto. (escape). Dimensiones totales: 1 pie. 3 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN20a).
Product Details
- Cantidad en stock: DPPX41527E.
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: SB1-A
- Serial Number: 212543