Escala ERA
Escala ERA. Modelo: DF2000. Número de serie: C11843. Capacidad de peso: 5000 lb. Entrada de control: 12 VCC, 1,5 A, salida: 10 VCC, 500 mA. Plataforma de acero inoxidable: 30-1/2 pulgadas de largo x 24-3/4 pulgadas de ancho. Sistema de impresión de etiquetas. Base con (4) ruedas. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT322.2a
- Manufacturer: WAS
- Model: DF2000
- Serial Number: C11843