Transportador de túnel de lavado
Transportador de túnel de lavado. Ancho de la banda: 12 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 6 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Altura en la entrada/salida del transportador: 32 pulgadas. Motor eléctrico estadounidense, 1/2 hp, 1725 rpm, 40 amperios, 60 Hz. , 3 fases. Tracción, relación 19,4, 19 rpm (final). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro NPT (hembra). (4) Patas regulables en altura. Dimensiones totales: 12 pies 9 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 50-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TAPG40.5a