Calentador de inmersión con brida Watlow
(2) Calentadores de inmersión con brida Watlow. Modelo: 6-10-57-3. S/N: 434278 y 434279. Requisitos eléctricos: 12 kW, 480 V, trifásico. Características del calentador (13) 0,465 pulg. de diámetro. Tubos en U. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 111 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (ACN80).
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM218.11a
- Manufacturer: Watlow Industries
- Model: 6-10-57-3
- Serial Number: 434278 and 434279
Boiler Details