Calentador de inmersión con brida Watlow

Calentador de inmersión con brida Watlow

Calentador de inmersión con brida Watlow. Modelo: 6-10-57-3. S/N: 434278. Requisitos eléctricos: 12 kW, 480 V, trifásico. Características del calentador (13) 0,465 pulg. de diámetro. Tubos en U. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 111 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (ACN80). Cantidad: 2

Product Details

  • Cantidad en stock: SNPM218.11a-01
  • Manufacturer: Watlow
  • Model: 6-10-57-3
  • Serial Number: 434278

HTST Details

  • HTST Part Type: Immersion Heater
  • Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1/2 in. dia. NPT (female), (2) 1/2 in. dia. NPT (female). Outlets: (1) 1/2 in. dia. NPT (female), (2) 1/2 in. dia. NPT (female).

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 111
  • Width (Inches): 10
  • Height (Inches): 13
  • ACN: 80

Additional Product Details

Calentador de inmersión con brida Watlow