Calentador eléctrico Watlow Industries

Calentador eléctrico Watlow Industries

Calentador de Watlow Industries. Modelo: F89. Número de serie: 7-10-165-3. Especificaciones de la unidad: 35 kW, 480 V, trifásica. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. MPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 113 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (ACN70).

Product Details

  • Cantidad en stock: SHCA1597.1a
  • Manufacturer: Watlow Industries
  • Model: F89
  • Serial Number: 7-10-165-3

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

Additional Product Details

Calentador eléctrico Watlow Industries