Detector de verificación de doble apagado Watts Serie 007DCDA
Los conjuntos de detectores de doble verificación Serie 007DCDA están diseñados exclusivamente para su uso de acuerdo con la autoridad de la empresa de agua sobre requisitos de contención de riesgos no relacionados con la salud. Rango de temperatura: 33˚ F – 110° F (0,5˚ C – 43° C) continuo, 140° F (60° C) intermitente. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar)
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS96
- Manufacturer: Watts
- Model: 007DCDA
- Serial Number: 03154
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 11
- Weight (LBS): 85
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No