Waukesha 045 US JUL2014 Bomba de desplazamiento positivo
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 045-U2 JUL2014. Número de serie: 2939220 R1-3. Capacidad nominal: 58 GPM (13,2 M/h). Presión máxima: 450 PSI (31,0 bar). Desplazamiento por revolución: 0,098 gal. (0,371 litros). Tamaño de entrada/salida de triple abrazadera: 2 pulg. Euro Drive: relación 37,50, Rpm: 3810.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: YTAB12
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 045 US JUL2014
- Número de serie: 2939220 R1-3
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 58
- Desplazamiento por revolución (galones): 0.098
- Relación de transmisión: 37.5
- Temperatura mínima (F): -40
- Temperatura máxima (F): 300
- Presión máxima MAWP (PSI): 450
- # Rotores: 2
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 84
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 28
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2014
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: The motor is missing the data plate.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!