Waukesha 045 U2 31/01/13 Bomba de desplazamiento positivo (3 HP, 56 GPM máx.)

Waukesha 045 U2 31/01/13 Bomba de desplazamiento positivo (3 HP, 56 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 045-U2, Número de serie: 1000002828116. Desplazamiento por revolución: 0,098 gal (0,371 litros). Capacidad nominal: 58 GPM (13,2 M3/h). Entrada/salida de triple abrazadera: 2 pulgadas. Presión nominal de hasta 450 PSI (31,0 bar).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: YTAB11
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 045 U2 01/31/13
  • Número de serie: 1000002828116

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 56
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.098
  • Relación de transmisión: 30.22
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 5.830708140304434
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 450
  • # Rotores: 2
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,798
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2013
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Waukesha 045 U2 31/01/13 Bomba de desplazamiento positivo (3 HP, 56 GPM máx.)