Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 045 U2 (3 HP, 58 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 045 U2 (3 HP, 58 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 045 U2. Número de serie: 1000002726575. Desplazamiento por revolución: 0,098 galones (0,371 litros). Capacidad nominal: 58 GPM (13,2 M3/HR). Entrada/salida Tri-Clamp: 2 pulg. Rango de presión de hasta 450 PSI (31,0 bar). Impulsado por un motor eléctrico Baldor Washdown: 3 HP, 230/460 Volts, 1760 RPM, 8.4/4.2 Amps. Relación de transmisión: 25,60.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: YTAB08
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 045 U2 12/29/11
  • Número de serie: 1000002726575

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 58
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.098
  • Relación de transmisión: 25.6
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 6.7375
  • RPM de velocidad máxima: 1,750
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 450
  • # Rotores: 2
  • # Sumideros: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.4/8.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182TC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 27
  • Peso libras): 670
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2011
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 045 U2 (3 HP, 58 GPM máx.)