Waukesha 045 US JUL2014 Bomba de desplazamiento positivo

Waukesha 045 US JUL2014 Bomba de desplazamiento positivo

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 045-U2 JUL2014. Número de serie: 2939220 R1-3. Capacidad nominal: 58 GPM (13,2 M/h). Presión máxima: 450 PSI (31,0 bar). Desplazamiento por revolución: 0,098 gal. (0,371 litros). Tamaño de entrada/salida de triple abrazadera: 2 pulg. Euro Drive: relación 37,50, Rpm: 3810.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: YTAB12
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 045 US JUL2014
  • Número de serie: 2939220 R1-3

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 58
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.098
  • Relación de transmisión: 37.5
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 450
  • # Rotores: 2
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2014
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The motor is missing the data plate.
Waukesha 045 US JUL2014 Bomba de desplazamiento positivo